Legrand - Fiche de puissance mâle avec terre 20A étanche avec anneau - 4 broches - gris - 096936

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur - gris

  • nombre de pôles - 4

  • courant nominal - 20 A

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970760753

Réf. Sonepar

00001076075

Réf. Fournisseur

096936

Réf. Commerciale

Legrand

indice de protection (IP):

IP20

couleur:

gris

nombre de pôles:

4

courant nominal:

20 A

matériau:

plastique

modèle:

autre

qualité du matériau:

thermoplastique

direction d'enfichage:

coudé

technique de raccordement:

borne à vis

tension nominale:

380 V

Fiche de puissance mâle 3P+T 20A 380V 7600W à sortie latérales par embout pour câble Ø5mm à Ø18mm - avec anneau pour débranchement facile - gris

Les Atouts de l'article:

Avec anneau pour débranchement facile. Fiche avec poignée à sortie latérale par embout. Pour câble Ø 5 à 18 mm. . . Fiche de puissance. 20 A. 400 V Gris