Legrand - Fiche de tableau et fiche inclinée P17 IP66/67 16A - 380V~ à 415V~ - 3P+T - 056807

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge

  • nombre de pôles - 4

  • position horaire des contacts de terre - 6 h

  • intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée) - 0 A

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060568078

Réf. Sonepar

00001056807

Réf. Fournisseur

056807

Marque

Legrand

intensité de courant IEC:

16 A

tension selon EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rouge

nombre de pôles:

4

position horaire des contacts de terre:

6 h

intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée):

0 A

couleur caractéristique:

rouge

numéro RAL:

3013

indice de protection (IP):

IP67

technique de raccordement:

borne à vis

type de construction:

pose du connecteur encastré

inverseur de phase:

Non

direction d'enfichage:

droit

matériau:

plastique

finition militaire:

Non

Fiche de tableau et fiche inclinée P17 IP66/67 IK09 16A - 380V~ à 415V~ - 3P+T - plastique rouge

Les Atouts de l'article:

Fiche de tableau et fiche inclinée P17 IP66/67 Rouge - 380V~ à 415V~ - 16A - 3P+T Plastique IK09

Les Atouts de la gamme:

Les fiches et prises industrielles P17 éco-conçues en polyamide 6, garantissent une résistance aux agressions et aux agents chimiques avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et IP 66/67. Les prises P17 sont disponibles en version prises saillie, fiches et prises mobiles, fiches de tableau et fiches inclinées. Les prises peuvent se fixer sur des boites d'encastrement pour maçonnerie ou des coffrets de prises à équiper sur des plastrons pleins ou pré-percés. Les coffrets P17 sont également disponibles en version pré-équipés monoprise ou multiprise. Ils peuvent être équipés d'accessoires pour devenir des coffrets mobiles. Les coffrets de chantiers P17 permettent l'alimentation provisoire sur chantiers ou pour de l'événementiel avec 3 types de coffrets : les coffrets corps de métier, les coffrets d'étages ou les coffrets de distribution, tous disponibles en version à équiper ou équipés. Les coffrets corps de métier et les coffrets d'étage sont mobiles grâce à une poignée intégrée.