Legrand - Fiche droite 3P+T - IP44 - 100V à 130V 16A - 555122

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Fiche droite 3P+T - IP44 - 100V à 130V 16A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • nombre de pôles - 4

  • tension selon EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) jaune

  • position horaire des contacts de terre - 10 h

  • indice de protection (IP) - IP44

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245065551228

Réf. Sonepar

00001555122

Réf. Fournisseur

555122

Réf. Commerciale

Legrand

intensité de courant IEC:

16 A

nombre de pôles:

4

tension selon EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) jaune

position horaire des contacts de terre:

10 h

indice de protection (IP):

IP44

couleur caractéristique:

jaune

numéro RAL:

1018

inverseur de phase:

Non

technique de raccordement:

borne à vis

entrée de câble:

raccord à écrou

direction d'enfichage:

droit

matériau:

plastique

finition militaire:

Non

Fiche mobile droite P17 Tempra Pro plastique IP44 IK09 3P+T 16A 100V~ à 130V~ - avec serrage du câble et fermeture sans outil, livrée non verrouillée

Les Atouts de la gamme:

Les fiches et prises industrielles P17 éco-conçues en polyamide 6, garantissent une résistance aux agressions et aux agents chimiques avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et IP 66/67. Les prises P17 sont disponibles en version prises saillie, fiches et prises mobiles, fiches de tableau et fiches inclinées. Les prises peuvent se fixer sur des boites d'encastrement pour maçonnerie ou des coffrets de prises à équiper sur des plastrons pleins ou pré-percés. Les coffrets P17 sont également disponibles en version pré-équipés monoprise ou multiprise. Ils peuvent être équipés d'accessoires pour devenir des coffrets mobiles. Les coffrets de chantiers P17 permettent l'alimentation provisoire sur chantiers ou pour de l'événementiel avec 3 types de coffrets : les coffrets corps de métier, les coffrets d'étages ou les coffrets de distribution, tous disponibles en version à équiper ou équipés. Les coffrets corps de métier et les coffrets d'étage sont mobiles grâce à une poignée intégrée.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables