Legrand - Fiche femelle avec terre 16A plastique avec volet de protection Plexo IP44 - 093829


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
adapté à une broche de contact de protection - Non
couleur - gris
matériau - plastique
qualité du matériau - thermoplastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060938291
Réf. Sonepar
00001093829
Réf. Fournisseur
093829
Réf. Commerciale
Legrand
indice de protection (IP):
IP44
adapté à une broche de contact de protection:
Non
couleur:
gris
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
direction d'enfichage:
droit
technique de raccordement:
borne à vis
Les Atouts de l'article:
Particulièrement adaptée à l'outillage électrique de classe I (simple isolation). Sortie du câble par l'arrière. Avec éclips de protection pour protection des enfants. Avec volet de protection. . Fiche avec terre. 16 A Gris