Legrand - Fiche femelle avec terre - caoutchouc - 16A - à vis - sortie droite - blister - 093915

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
adapté à une broche de contact de protection - Non
couleur - noir
matériau - caoutchouc
qualité du matériau - thermoplastique
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060939151
Réf. Sonepar
00001093915
Réf. Fournisseur
093915
Marque
Legrand
indice de protection (IP):
IP44
adapté à une broche de contact de protection:
Non
couleur:
noir
matériau:
caoutchouc
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
direction d'enfichage:
droit
technique de raccordement:
borne à vis
Les Atouts de l'article:
Pour câble 2,5 mm² maxi.. Serre-câble à vis. Pour usage intensif ou d’extérieur. Support serre-câble pivotant, permettant l'accès facile aux bornes de raccordement. Livrée dans blister. Fiche avec terre. 16 A. Noir. Bornes à vis.




