Legrand - Fiche inclinée Hypra IP44 32A - 380V~ à 415V~ - 3P+T - métal - 052863


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- intensité de courant IEC - 32 A 
- tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge 
- nombre de pôles - 4 
- position horaire des contacts de terre - 6 h 
- couleur caractéristique - rouge 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Article en stock standard 
Gamme
EAN
3245060528638
Réf. Sonepar
00001052863
Réf. Fournisseur
052863
Marque
Legrand
intensité de courant IEC:
32 A
tension selon EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rouge
nombre de pôles:
4
position horaire des contacts de terre:
6 h
couleur caractéristique:
rouge
numéro RAL:
3013
indice de protection (IP):
IP44
technique de raccordement:
borne à vis
type de construction:
pose du connecteur en surface
inverseur de phase:
Non
direction d'enfichage:
droit
matériau:
autre
finition militaire:
Non
Les Atouts de l'article:
Fiche inclinée Hypra IP44 Rouge - 380V~ à 415V~ - 32A - 3P+T Métal
Les Atouts de la gamme:
Les fiches et prises industrielles Hypra sont fabriquées en matière de plastique (PA 6 et PBT), de métal (zamak) ou caoutchouc offrant ainsi une très bonne solidité et résistance aux chocs avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et triple IP 55-66/67. Les prises Hypra sont disponibles en Prisinter (avec bouton poussoir), une exclusivité Legrand, mais aussi socles de tableau, fiches droites ou coudées, prises mobiles et socles de connecteurs. Les socles de tableau Transfert Direct Hypra IP 44, 16 ou 32 A se montent sur les anciens boîtiers pour socles Martin Lunel ou remplacent un ancien socle de tableau Martin Lunel. Les connecteurs multipôles Hypra permettent de répondre au besoin de liaison pour circuit de puissance et de commande dans les applications de type industriel (automobile, sidérurgie, etc.), machine-outil, automatisation industrielle, commandes et transport d'informations, signalisation. Ils sont disponibles en kit de 10 à 32 A et en version embase, prolongateurs et socles à assembler pour des besoins plus spécifiques.



