Legrand - Fiche inclinée Hypra IP44 63A - 380V~ à 415V~ - 3P+T - plastique - 053773

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 63 A
tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge
nombre de pôles - 4
position horaire des contacts de terre - 6 h
couleur caractéristique - rouge
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3245060537739
Réf. Sonepar
00001053773
Réf. Fournisseur
053773
Marque
Legrand
intensité de courant IEC:
63 A
tension selon EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rouge
nombre de pôles:
4
position horaire des contacts de terre:
6 h
couleur caractéristique:
rouge
numéro RAL:
3013
indice de protection (IP):
IP44
technique de raccordement:
borne à vis
type de construction:
pose du connecteur encastré
inverseur de phase:
Non
direction d'enfichage:
droit
matériau:
plastique
finition militaire:
Non
Les Atouts de l'article:
Fiche inclinée Hypra IP44 Rouge - 380V~ à 415V~ - 63A - 3P+T Plastique
Les Atouts de la gamme:
Les fiches et prises industrielles Hypra sont fabriquées en matière de plastique (PA 6 et PBT), de métal (zamak) ou caoutchouc offrant ainsi une très bonne solidité et résistance aux chocs avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et triple IP 55-66/67. Les prises Hypra sont disponibles en Prisinter (avec bouton poussoir), une exclusivité Legrand, mais aussi socles de tableau, fiches droites ou coudées, prises mobiles et socles de connecteurs. Les socles de tableau Transfert Direct Hypra IP 44, 16 ou 32 A se montent sur les anciens boîtiers pour socles Martin Lunel ou remplacent un ancien socle de tableau Martin Lunel. Les connecteurs multipôles Hypra permettent de répondre au besoin de liaison pour circuit de puissance et de commande dans les applications de type industriel (automobile, sidérurgie, etc.), machine-outil, automatisation industrielle, commandes et transport d'informations, signalisation. Ils sont disponibles en kit de 10 à 32 A et en version embase, prolongateurs et socles à assembler pour des besoins plus spécifiques.



