Legrand - Fiche inclinée P17 IP44 16A - 20V~ à 25V~ - 2P - 055241


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 16 A
tension selon EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violet
nombre de pôles - 2
position horaire des contacts de terre - 0 h
couleur caractéristique - violet
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3245060552411
Réf. Sonepar
00001055241
Réf. Fournisseur
055241
Réf. Commerciale
Legrand
intensité de courant IEC:
16 A
tension selon EN 60309-2:
20-25 V (50+60 Hz) violet
nombre de pôles:
2
position horaire des contacts de terre:
0 h
couleur caractéristique:
violet
numéro RAL:
4001
indice de protection (IP):
IP44
technique de raccordement:
borne à vis
type de construction:
pose du connecteur encastré
inverseur de phase:
Non
direction d'enfichage:
droit
matériau:
plastique
finition militaire:
Non
Les Atouts de l'article:
Fiche inclinée P17 IP44
IK09
Mauve - 20V~ à 25V~ - 16A - 2P
Plastique
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables