Legrand - Fiche mâle avec terre - caoutchouc - 20A - 4 broches - 096934

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
couleur - noir
nombre de pôles - 3
courant nominal - 20 A
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970756473
Réf. Sonepar
00001075647
Réf. Fournisseur
096934
Marque
Legrand
indice de protection (IP):
IP20
couleur:
noir
nombre de pôles:
3
courant nominal:
20 A
matériau:
plastique
modèle:
autre
qualité du matériau:
thermoplastique
direction d'enfichage:
droit
technique de raccordement:
borne à vis
tension nominale:
380 V
Les Atouts de l'article:
Fiche sortie droite 3P+T. Pour usage intensif ou extérieur. . . . Fiche avec terre. 20 A. Noir. Noir.



