Legrand - Fiche mâle caoutchouc 2P+T 16A IK08 connexion auto IP44 avec étiquette Gencod - 050110


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
couleur - noir
nombre de pôles - 2
courant nominal - 16 A
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060501105
Réf. Sonepar
00001050110
Réf. Fournisseur
050110
Réf. Commerciale
Legrand
indice de protection (IP):
IP44
couleur:
noir
nombre de pôles:
2
courant nominal:
16 A
matériau:
plastique
modèle:
autre
qualité du matériau:
thermoplastique
direction d'enfichage:
droit
technique de raccordement:
borne sans vis
tension nominale:
250 V
type de contact de protection:
rond
Les Atouts de l'article:
Fiche mâle caoutchouc 2P+T 16A IK08 et prolongateurs 10A -16A : Ø4,8mm - à connexion automatique IP44 Tenue optimale à la traction du serre-câble : 30kg en 2,5mm² Câble H07 RNF 3G 2,5mm² maximum Etiquette avec Gencod