Legrand - Fiche mobile coudée Hypra IP44 16A - 380V~ à 415V~ - 2P+T - plastique - 052262

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 16 A
nombre de pôles - 3
tension selon EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rouge
position horaire des contacts de terre - 9 h
indice de protection (IP) - IP44
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3245060522629
Réf. Sonepar
00001052262
Réf. Fournisseur
052262
Marque
Legrand
intensité de courant IEC:
16 A
nombre de pôles:
3
tension selon EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rouge
position horaire des contacts de terre:
9 h
indice de protection (IP):
IP44
couleur caractéristique:
rouge
numéro RAL:
3000
inverseur de phase:
Non
technique de raccordement:
borne à vis
entrée de câble:
douille de protection contre le ployage
direction d'enfichage:
coudé
matériau:
plastique
finition militaire:
Non
Les Atouts de l'article:
Fiche mobile coudée Hypra IP44 Rouge - 380V~ à 415V~ - 16A - 2P+T Plastique
Les Atouts de la gamme:
Les fiches et prises industrielles Hypra sont fabriquées en matière de plastique (PA 6 et PBT), de métal (zamak) ou caoutchouc offrant ainsi une très bonne solidité et résistance aux chocs avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et triple IP 55-66/67. Les prises Hypra sont disponibles en Prisinter (avec bouton poussoir), une exclusivité Legrand, mais aussi socles de tableau, fiches droites ou coudées, prises mobiles et socles de connecteurs. Les socles de tableau Transfert Direct Hypra IP 44, 16 ou 32 A se montent sur les anciens boîtiers pour socles Martin Lunel ou remplacent un ancien socle de tableau Martin Lunel. Les connecteurs multipôles Hypra permettent de répondre au besoin de liaison pour circuit de puissance et de commande dans les applications de type industriel (automobile, sidérurgie, etc.), machine-outil, automatisation industrielle, commandes et transport d'informations, signalisation. Ils sont disponibles en kit de 10 à 32 A et en version embase, prolongateurs et socles à assembler pour des besoins plus spécifiques.



