Legrand - Fiche mobile coudée Hypra IP66/67-55 16A - 200V~ à 250V~ - 2P+T - plastique - 051106

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • nombre de pôles - 3

  • tension selon EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) bleu

  • position horaire des contacts de terre - 6 h

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060511067

Réf. Sonepar

00001051106

Réf. Fournisseur

051106

Marque

Legrand

intensité de courant IEC:

16 A

nombre de pôles:

3

tension selon EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) bleu

position horaire des contacts de terre:

6 h

indice de protection (IP):

IP67

intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée):

0 A

couleur caractéristique:

bleu

numéro RAL:

5005

inverseur de phase:

Non

technique de raccordement:

borne à vis

entrée de câble:

douille de protection contre le ployage

direction d'enfichage:

coudé

matériau:

plastique

finition militaire:

Non

Fiche mobile coudée Hypra triple IP66/67-55 16A - 200V~ à 250V~ - 2P+T - plastique bleu

Les Atouts de l'article:

Fiche mobile coudée Hypra IP66/67-55 Bleu - 200V~ à 250V~ - 16A - 2P+T Plastique

Les Atouts de la gamme:

Les fiches et prises industrielles Hypra sont fabriquées en matière de plastique (PA 6 et PBT), de métal (zamak) ou caoutchouc offrant ainsi une très bonne solidité et résistance aux chocs avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et triple IP 55-66/67. Les prises Hypra sont disponibles en Prisinter (avec bouton poussoir), une exclusivité Legrand, mais aussi socles de tableau, fiches droites ou coudées, prises mobiles et socles de connecteurs. Les socles de tableau Transfert Direct Hypra IP 44, 16 ou 32 A se montent sur les anciens boîtiers pour socles Martin Lunel ou remplacent un ancien socle de tableau Martin Lunel. Les connecteurs multipôles Hypra permettent de répondre au besoin de liaison pour circuit de puissance et de commande dans les applications de type industriel (automobile, sidérurgie, etc.), machine-outil, automatisation industrielle, commandes et transport d'informations, signalisation. Ils sont disponibles en kit de 10 à 32 A et en version embase, prolongateurs et socles à assembler pour des besoins plus spécifiques.