Legrand - Fiche mobile droite P17 IP44 32A - 20V~ à 25V~ - 2P - 055271


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 32 A
nombre de pôles - 2
tension selon EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violet
position horaire des contacts de terre - 0 h
indice de protection (IP) - IP44
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3245060552718
Réf. Sonepar
00001055271
Réf. Fournisseur
055271
Réf. Commerciale
Legrand
intensité de courant IEC:
32 A
nombre de pôles:
2
tension selon EN 60309-2:
20-25 V (50+60 Hz) violet
position horaire des contacts de terre:
0 h
indice de protection (IP):
IP44
intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée):
0 A
couleur caractéristique:
violet
numéro RAL:
4001
inverseur de phase:
Non
technique de raccordement:
borne à vis
entrée de câble:
raccord à écrou
direction d'enfichage:
droit
matériau:
plastique
finition militaire:
Non
Les Atouts de l'article:
Fiche mobile droite P17 IP44
IK09
Mauve - 20V~ à 25V~ - 32A - 2P
Plastique
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables