Legrand - Fiche multiprise 3 prises 2P+T 16A 230V avec sorties latérales - alu et noir - 050509

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de prises avec contact de terre - 3
Avec dispositif on/off - Non
protection contre les surtensions - Non
matériau - plastique
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970889447
Réf. Sonepar
00001088944
Réf. Fournisseur
050509
Marque
Legrand
nombre de prises avec contact de terre:
3
Avec dispositif on/off:
Non
protection contre les surtensions:
Non
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
couleur:
aluminium
forme de boîtier:
rectangulaire
nombre de prises européennes:
3
nombre de prises avec broche de mise à la terre:
3
nombre de prises pour appareils froids:
0
nombre de prises norme française (type E):
3
interrupteur différentiel:
Non
filtre anti-parasite réseau:
Non
nombre d'autres prises de courant:
0
courant nominal:
16 A
section de conducteur:
1.5 mm²
avec couverture:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
longueur d'alimentation:
0 m
prise inclinée ou inclinable:
Non
angle de l'insert central vrillé:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
2 prises latérales pour branchement de fiche sur le côté - Une prise pour branchement de fiche par le bas - Alu/Noir
Fiche multiprise avec 3 prises de courant 2P+T, 16A, 230V, 3680W
Livrée sous blister avec Gencod
Matière ABS
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables


