Legrand - Fiche multiprise caoutchouc avec terre 2 sorties frontales - noir avec volet - 090820


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - caoutchouc
garnissage de câble - sans câble
nombre de prises avec contact de terre - 2
avec cadre porteur - Non
enroulement de câbles automatique - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060908201
Réf. Sonepar
00001090820
Réf. Fournisseur
090820
Réf. Commerciale
Legrand
matériau du boîtier/corps:
caoutchouc
garnissage de câble:
sans câble
nombre de prises avec contact de terre:
2
avec cadre porteur:
Non
enroulement de câbles automatique:
Non
avec protection thermique:
Non
protection:
sans
indice de protection (IP):
IP44
Les Atouts de l'article:
Fiche double équipée de volets de protection IP 44. Puissance maxi 3 680 W en 230 V. Raccorder avec un câble souple 3 G 1,5 mm² minimum. Avec volet de protection. Pour usage intensif ou extérieur. Support serre-câble pivotant, permettant l'accès facile aux bornes de raccordement Fiche avec terre. 6 A. 230 V 3680 W Gris