Legrand - Fiche plastique 2P 16A extra-plate à sortie latérale - noir - 050184


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
indice de protection (IP) - IP20
couleur - noir
nombre de pôles - 2
courant nominal - 16 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060501846
Réf. Sonepar
00001050184
Réf. Fournisseur
050184
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
autre
indice de protection (IP):
IP20
couleur:
noir
nombre de pôles:
2
courant nominal:
16 A
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
direction d'enfichage:
coudé
technique de raccordement:
borne à vis
tension nominale:
250 V
Les Atouts de l'article:
Câble 2 x 1,5mm² maximum
Extra-plate à sortie latérale - Noir
Fiche plastique 2P - 16A
Livrée avec étiquette avec Gencod
Serre-câble à vis
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables