Legrand - Fiche plastique 2P 6A avec anneau d'extraction - blanc - 050162


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
indice de protection (IP) - IP20
couleur - blanc
nombre de pôles - 2
courant nominal - 6 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060501624
Réf. Sonepar
00001050162
Réf. Fournisseur
050162
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
autre
indice de protection (IP):
IP20
couleur:
blanc
nombre de pôles:
2
courant nominal:
6 A
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
direction d'enfichage:
droit
technique de raccordement:
borne à vis
Les Atouts de l'article:
Avec anneau d'extraction
Blanc
Câble méplat 2 x 0,75mm² maximum
Fiche 2P - 6A
Livrée avec étiquette avec Gencod
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables