Legrand - Fiche plastique 2P 6A avec anneau d'extraction finition alu - 050165

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur - autre

  • nombre de pôles - 2

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - thermoplastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060501655

Réf. Sonepar

00001050165

Réf. Fournisseur

050165

Réf. Commerciale

Legrand

indice de protection (IP):

IP20

couleur:

autre

nombre de pôles:

2

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

direction d'enfichage:

droit

technique de raccordement:

borne à vis

tension nominale:

230 V

Fiche plastique 2P 6A avec anneau d'extraction livrée avec étiquette avec Gencod - pour câble méplat 2 x 0,75mm² maximum - alu

Les Atouts de l'article:

Avec anneau d'extraction - Alu
Câble méplat 2 x 0,75mm² maximum
Fiche 2P - 6A
Livrée avec étiquette avec Gencod

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables