Legrand - Fiche plastique 2P 6A avec anneau d'extraction finition bronze - 050164


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
couleur - autre
matériau - plastique
qualité du matériau - thermoplastique
direction d'enfichage - droit
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060501648
Réf. Sonepar
00001050164
Réf. Fournisseur
050164
Réf. Commerciale
Legrand
indice de protection (IP):
IP20
couleur:
autre
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
direction d'enfichage:
droit
technique de raccordement:
borne à vis
Les Atouts de l'article:
Fiche 2P - 6A Avec anneau d'extraction Livrée avec étiquette avec Gencod Câble méplat 2 x 0,75mm² maximum Bronze