Legrand - Fiche plastique 2P+T 16A à anneau avec étiquette avec Gencod - noir - 050107


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
couleur - noir
nombre de pôles - 2
courant nominal - 16 A
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060501075
Réf. Sonepar
00001050107
Réf. Fournisseur
050107
Réf. Commerciale
Legrand
indice de protection (IP):
IP20
couleur:
noir
nombre de pôles:
2
courant nominal:
16 A
matériau:
plastique
modèle:
autre
qualité du matériau:
thermoplastique
direction d'enfichage:
droit
technique de raccordement:
borne à vis
tension nominale:
250 V
type de contact de protection:
rond
Les Atouts de l'article:
Fiche 2P+T - 16A Noir - A anneau Etiquette avec Gencod Câble 3 x2,5mm² maximum - Serre câble à vis Matière ABS