Legrand - Fiche plastique 2P+T 16A à extraction facilitée et sortie latérale - blanc - 050175

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur - blanc

  • nombre de pôles - 2

  • courant nominal - 16 A

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060501754

Réf. Sonepar

00001050175

Réf. Fournisseur

050175

Marque

Legrand

indice de protection (IP):

IP20

couleur:

blanc

nombre de pôles:

2

courant nominal:

16 A

matériau:

plastique

modèle:

fiche CEE 7/4 (Typ F)

qualité du matériau:

thermoplastique

direction d'enfichage:

coudé

technique de raccordement:

borne à vis

tension nominale:

250 V

Fiche plastique 2P+T 16A à extraction facilitée par levier-extracteur et sortie latérale livrée avec étiquette avec Gencod - serre-câble à vis pour câble 3 x 1,5mm² maximum - blanc

Les Atouts de l'article:

Fiche plastique 2P+T - 16A A extraction facilitée et sortie latérale - Blanc Livrée avec étiquette avec Gencod Câble 3 x 1,5mm² maximum - serre-câble à vis Système évitant l'arrachement des prises grâce au levier-extracteur