Legrand - Fiche plastique 2P+T 16A à orientation du câble 360° - blanc - 050172


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
couleur - blanc
nombre de pôles - 2
courant nominal - 16 A
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060501723
Réf. Sonepar
00001050172
Réf. Fournisseur
050172
Réf. Commerciale
Legrand
indice de protection (IP):
IP20
couleur:
blanc
nombre de pôles:
2
courant nominal:
16 A
matériau:
plastique
modèle:
fiche CEE 7/4 (Typ F)
qualité du matériau:
thermoplastique
direction d'enfichage:
droit
technique de raccordement:
borne à vis
tension nominale:
250 V
Les Atouts de l'article:
Fiche plastique 2P+T 16A A orientation du câble - Blanc Livrée avec étiquette avec Gencod Câble 3 x 1,5mm² maximum Serre-câble à vis