Legrand - Fiche plastique 2P+T 16A à sortie latérale avec étiquette avec Gencod - blanc - 050101

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
couleur - blanc
nombre de pôles - 2
courant nominal - 16 A
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060501013
Réf. Sonepar
00001050101
Réf. Fournisseur
050101
Marque
Legrand
indice de protection (IP):
IP20
couleur:
blanc
nombre de pôles:
2
courant nominal:
16 A
matériau:
plastique
modèle:
autre
qualité du matériau:
thermoplastique
direction d'enfichage:
coudé
technique de raccordement:
borne à vis
tension nominale:
250 V
type de contact de protection:
rond
Les Atouts de l'article:
Fiche plastique 2P+T - 16A A sortie latérale - Blanc Etiquette avec Gencod Câble 3 x 1,5mm² maximum Serre-câble à vis


