Legrand - Fiche RJ11 4 contacts largeur 9,65mm pour câble rond - 051701


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - RJ11 6(4)
catégorie - autre
blindé - Non
type de connexion - autre
modèle - prise (Plug)
Emballage et conditions
50 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3245060517014
Réf. Sonepar
00001051701
Réf. Fournisseur
051701
Réf. Commerciale
Legrand
type de connecteur:
RJ11 6(4)
catégorie:
autre
blindé:
Non
type de connexion:
autre
modèle:
prise (Plug)
outil spécial requis:
Non
adapté à un câble rond:
Oui
adapté à un câble plat:
Non
adapté à un conducteur multibrins:
Non
adapté à un conducteur massif:
Oui
plage AWG:
22...26
Les Atouts de l'article:
4 contacts - Largeur 9,65mm - Pour câble rond
Contacts avec revêtement or 1,2μm
Fiche RJ11
Les Atouts de la gamme:
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables