Legrand - Fiche shunt Mosaic pour mise en attente d'alarme bio-médicale pour prise 077150 - 078207

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d’accessoires électriques - autre

  • type d’accessoires mécaniques - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060782078

Réf. Sonepar

00001078207

Réf. Fournisseur

078207

Réf. Commerciale

Legrand

type d’accessoires électriques:

autre

type d’accessoires mécaniques:

autre

Fiche shunt Mosaic pour mise en attente d'alarme bio-médicale 1 module à utiliser avec prise 077150

Les Atouts de l'article:

1 module
Fiche shunt Mosaic
S'utilise avec la prise référence 077150

Les Atouts de la gamme:

Les solutions hospitalières Mosaic permettent d'équiper et de sécuriser les établissements médicalisés (cliniques, hôpitaux...) et non médicalisés (RPA, EHPAD…). Legrand présente des solutions pour la chambre écoconfort où la performance énergétique, l'assistance à l'autonomie, et le confort du personnel et du patient sont au coeur des préoccupations. La chambre peut être équipée d'appliques à LEDs pour la lecture ou l'ambiance pour un confort optimal des résidents. Le système d'appel infirmière performant et sécurisé avec un manipulateur étanche et des blocs d'appel dans la chambre permettent une prise en charge optimale des besoins des patients. Les appels sont visibles dans le couloir et sont reportables sur des système de télephone. La traçabilité des appels et évenements est possible par un logiciel sur un poste principal dans la salle infirmière. Un dispositif d'errance sécurisée permet de surveiller les déplacements des résidents dans l'établissement.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables