Legrand - Fil vert/jaune pour coffret ou armoire - capacité 6mm² - 036395


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tresse - Non
matériau du conducteur - autre
section nominale du conducteur - 6 mm²
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
forme du conducteur - rond
Emballage et conditions
20 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Atlantic et Marina
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3245060363956
Réf. Sonepar
00001036395
Réf. Fournisseur
036395
Réf. Commerciale
Legrand
tresse:
Non
matériau du conducteur:
autre
section nominale du conducteur:
6 mm²
classe du conducteur:
classe 2 - âme câblée rigide
forme du conducteur:
rond
diamètre externe approx.:
6 mm
longueur:
200 mm
isolé:
Oui
avec barrettes de raccordement:
Non
langue de raccordement percée:
Non
avec cosses de câble:
Oui
Les Atouts de l'article:
Conducteur de protection: - entraxe de fixation 200mm - Ø des trous 6,5mm
Fil vert/jaune pour coffret ou armoire - capacité 6mm²
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables