Legrand - Finition jonction coffret et goulotte GTL Drivia 18 et GTL Drivia 13 - 401394

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 10.65 mm

  • longueur - 315 mm

  • profondeur - 20 mm

  • matériau - plastique

  • modèle - couvercle longitudinal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245064013949

Réf. Sonepar

00001401394

Réf. Fournisseur

401394

Marque

Legrand

largeur:

10.65 mm

longueur:

315 mm

profondeur:

20 mm

matériau:

plastique

modèle:

couvercle longitudinal

couleur:

autre

adapté à:

autre

Kit de finition pour jonction coffret DRIVIA 13 modules et 18 modules et goulotte GTL (découpable pour adaptation à la largeur 13 modules)

Les Atouts de l'article:

Finition jonction coffret et goulotte GTL Drivia 18 et Drivia 13 Permet d'habiller la jonction coffret/goulotte Découpable pour adaptation à la largeur 13 modules

Les Atouts de la gamme:

Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénéité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.