Legrand - Fixation des inverseurs de sources DPX3 fixes position horizontale dans XL34000 - 020688

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Fixation des inverseurs de sources DPX3 fixes position horizontale dans XL34000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 400 mm

  • largeur - 600 mm

  • perforation - Oui

  • traitement de la surface - laqué / peint

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060206888

Réf. Sonepar

00001020688

Réf. Fournisseur

020688

Marque

Legrand

matériau:

acier

hauteur:

400 mm

largeur:

600 mm

perforation:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

Ensemble pour fixation de DPX³160 et DPX³250 fixes version inverseur de sources en position horizontale dans XL³4000 - composé d'une platine réglable et d'un plastron - 24 modules

Les Atouts de l'article:

Ensemble pour fixation de DPX³160 et DPX³250 version inverseur de sources en position horizontale dans XL³4000 Composé d'une platine réglable et d'un plastron Pour : - DPX³160 version fixe - DPX³250 version fixe 24 modules

Les Atouts de la gamme:

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.