Legrand - Fixoméga pour vis M4 pour fixation appareillage sur rails EN 60715 symétrique - 036469

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'adaptateur de barre profilée - droit
type de fixation - Rail DIN 35 mm
matériau - métal
Emballage et conditions
40 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Atlantic et Marina
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3245060364694
Réf. Sonepar
00001036469
Réf. Fournisseur
036469
Marque
Legrand
type d'adaptateur de barre profilée:
droit
type de fixation:
Rail DIN 35 mm
matériau:
métal
Fixoméga pour vis M4 pour fixation de l'appareillage sur rails EN 60715 symétrique
Les Atouts de l'article:
Fixoméga pour vis M4 Pour fixation de l'appareillageSur rails EN 60715 symétrique
Les Atouts de l'article:
Fixoméga pour vis M4 Pour fixation de l'appareillageSur rails EN 60715 symétrique



