Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Legrand - Fond isolant pour platines de branchement réference 4 011 91 - 401193

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - fond d'appareil

  • adapté à la largeur de boîtier - 221 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 246 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 45 mm

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245064011938

Réf. Sonepar

00001401193

Réf. Fournisseur

401193

Marque

Legrand

modèle:

fond d'appareil

adapté à la largeur de boîtier:

221 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

246 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

45 mm

matériau:

plastique

largeur:

250 mm

hauteur:

225 mm

profondeur:

2.5 mm

couleur:

blanc

numéro RAL:

9003

Fond isolant pour platine de branchement référence 401191 permet d'obtenir une isolation ClasseII - se monte sur rehausse ou GTL - livré avec accessoire DRIVIA Clip

Les Atouts de l'article:

Fond isolant Se fixe sous platine référence 401191 pour obtenir une isolation classe II Livré avec accessoires de fixation Drivia Clip

Les Atouts de la gamme:

Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénéité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.