Legrand - Forme XL3 profondeur 725mm - pour gaine à câbles - 021094

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Forme XL3 profondeur 725mm - pour gaine à câbles

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 475 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 725 mm

  • largeur - 350 mm

  • hauteur - 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970756978

Réf. Sonepar

00001075706

Réf. Fournisseur

021094

Réf. Commerciale

Legrand

matériau:

acier

adapté à la largeur de boîtier:

475 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

725 mm

largeur:

350 mm

hauteur:

600 mm

dimension de trame:

350 mm

finition de la surface:

galvanisé

avec entrée de câble:

Oui

avec serrure:

Non

type de construction:

kit de montage

pour subdivision intérieure forme 2a:

Oui

pour subdivision intérieure forme 2b:

Oui

pour subdivision intérieure forme 3a:

Oui

pour subdivision intérieure forme 3b:

Oui

pour subdivision intérieure forme 4a:

Oui

pour subdivision intérieure forme 4b:

Oui

Kit caisson DMX31600 pour gaines à câbles armoires XL36300 et XL34000 profondeur 725mm pour réalisation de formes XL3 pour appareils avec un raccordement prises arrière ou prises avant