Legrand - Forme XL3 - profondeur 975mm - 36 modules - 021099


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
adapté à la largeur de boîtier - 975 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 975 mm
largeur - 850 mm
hauteur - 600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414970757029
Réf. Sonepar
00001075718
Réf. Fournisseur
021099
Réf. Commerciale
Legrand
matériau:
acier
adapté à la largeur de boîtier:
975 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
975 mm
largeur:
850 mm
hauteur:
600 mm
dimension de trame:
850 mm
finition de la surface:
galvanisé
avec entrée de câble:
Oui
avec serrure:
Non
type de construction:
kit de montage
pour subdivision intérieure forme 2a:
Oui
pour subdivision intérieure forme 2b:
Oui
pour subdivision intérieure forme 3a:
Oui
pour subdivision intérieure forme 3b:
Oui
pour subdivision intérieure forme 4a:
Oui
pour subdivision intérieure forme 4b:
Oui