Legrand - Fusible cylindrique 1000V= 10x38mm gPV pour application photovoltaïque - 15A - 414629

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Fusible cylindrique 1000V= 10x38mm gPV pour application photovoltaïque - 15A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - fusible en céramique

  • taille - 10x38 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 15 A

  • tension assignée (Ue) - 1000 V

  • type de tension - DC

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245064146296

Réf. Sonepar

00001414629

Réf. Fournisseur

414629

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

fusible en céramique

taille:

10x38 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

15 A

tension assignée (Ue):

1000 V

type de tension:

DC

classe de fonctionnement:

gPV (gamme complète protection photovoltaïque)

finition du voyant indicateur:

autre

puissance de coupure:

10 kA

Dissipation thermique sous courant nominal:

0.91 W

Fusible cylindrique 10x38mm gPV pour protection côté courant continu des installations photovoltaïques 1000V= - intensité 15A - constante de temps (L/R) 1ms - conforme à la norme IEC 60269-6

Les Atouts de l'article:

Cartouche de type gPV suivant IEC 60269-6
Constante de temps (L/R): 1ms
Fusible cylindrique de taille 10x38mm pour protection des courants de défaut compris entre 1,3In et 3In des chaines photovoltaïques (PV) jusqu'à 1000V=
Intensité nominale: 15A

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables