Legrand - Fusible cylindrique 1000V= 10x38mm gPV pour application photovoltaïque - 5A - 414625

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fusible en céramique
taille - 10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 5 A
tension assignée (Ue) - 1000 V
type de tension - DC
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245064146258
Réf. Sonepar
00001414625
Réf. Fournisseur
414625
Marque
Legrand
modèle:
fusible en céramique
taille:
10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
5 A
tension assignée (Ue):
1000 V
type de tension:
DC
classe de fonctionnement:
gPV (gamme complète protection photovoltaïque)
finition du voyant indicateur:
autre
puissance de coupure:
10 kA
Dissipation thermique sous courant nominal:
0.58 W
Les Atouts de l'article:
Fusible cylindrique de taille 10x38mm pour protection des courants de défaut compris entre 1,3In et 3In des chaines photovoltaïques (PV) jusqu'à 1000V= Intensité nominale : 5A Cartouche de type gPV suivant IEC 60269-6 Constante de temps (L/R) : 1ms


