Legrand - Fusible cylindrique 1000V= 10x38mm gPV pour application photovoltaïque - 20A - 414630

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Fusible cylindrique 1000V= 10x38mm gPV pour application photovoltaïque - 20A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - fusible en céramique

  • taille - 10x38 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A

  • tension assignée (Ue) - 1000 V

  • type de tension - DC

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245064146302

Réf. Sonepar

00001414630

Réf. Fournisseur

414630

Marque

Legrand

modèle:

fusible en céramique

taille:

10x38 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

20 A

tension assignée (Ue):

1000 V

type de tension:

DC

classe de fonctionnement:

gPV (gamme complète protection photovoltaïque)

finition du voyant indicateur:

autre

puissance de coupure:

10 kA

Dissipation thermique sous courant nominal:

1.09 W

Fusible cylindrique 10x38mm gPV pour protection côté courant continu des installations photovoltaïques 1000V= - intensité 20A - constante de temps (L/R) 1ms - conforme à la norme IEC 60269-6

Les Atouts de l'article:

Fusible cylindrique de taille 10x38mm pour protection des courants de défaut compris entre 1,3In et 3In des chaines photovoltaïques (PV) jusqu'à 1000V= Intensité nominale : 20A Cartouche de type gPV suivant IEC 60269-6 Constante de temps (L/R) : 1ms