Legrand - Gabarit de pose pour boîte Batibox cloisons sèches - 080077

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
adapté à une boîte d'encastrement - Oui
adapté à une boîte centrale - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3245060800772
Réf. Sonepar
00001080077
Réf. Fournisseur
080077
Marque
Legrand
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
adapté à une boîte d'encastrement:
Oui
adapté à une boîte centrale:
Non
Gabarit de pose pour découpe des cloisons sèches pour installation des boîtes d'encastrement Batibox avec niveau à bulle intégré
Les Atouts de l'article:
Gabarit de pose
Les Atouts de la gamme:
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.
Les Atouts de l'article:
Gabarit de pose
Les Atouts de la gamme:
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.


