Legrand - Gaine à câbles externe latérale pour XL3800 - largeur 460mm et hauteur 1550mm - 020423


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - passage de câbles
adapté à la largeur de boîtier - 460 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 1550 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 230 mm
matériau - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3245060204235
Réf. Sonepar
00001020423
Réf. Fournisseur
020423
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
passage de câbles
adapté à la largeur de boîtier:
460 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
1550 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
230 mm
matériau:
métal
largeur:
460 mm
hauteur:
1550 mm
profondeur:
230 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
Les Atouts de l'article:
Dimensions :- Hauteur totale: 1550mm- Hauteur plastonnable: 1400mm- Largeur extérieure: 460mm- Largeur utile: 400mm- Profondeur: 230mm
Gaine à câbles externe latérale pour armoire de distribution XL³800
Livrée avec un socle hauteur 100mm RAL7004 et accessoires de jumelage
Les Atouts de la gamme:
De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables