Legrand - Gaine à câbles externe latérale XL3800 largeur 500mm hauteur 1595mm - 020473

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 500 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 1550 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 225 mm

  • matériau - métal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060204730

Réf. Sonepar

00001020473

Réf. Fournisseur

020473

Marque

Legrand

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

500 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

1550 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

225 mm

matériau:

métal

largeur:

500 mm

hauteur:

1550 mm

profondeur:

225 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

Gaine à câbles externe latérale pour armoire de distribution XL³800 largeur 500mm hauteur 1595mm - livrée avec un socle hauteur 100mm RAL7004

Les Atouts de l'article:

Gaine à câbles externe latérale pour armoire de distribution XL³800 Livrée avec un socle hauteur 100mm RAL7004 et sans flancs latéraux Dimensions :- Hauteur totale : 1595mm- Hauteur plastonnable : 1400mm- Largeur extérieure : 500mm- Largeur utile : 400mm- Profondeur : 225mm

Les Atouts de la gamme:

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.