Legrand - Gaine de passage de porte - Lina 25 - Ø30mm - 036639


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre intérieur - 30 mm
couleur - noir
manchon extensible - Oui
résistant à la chaleur - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3245060366391
Réf. Sonepar
00001036639
Réf. Fournisseur
036639
Réf. Commerciale
Legrand
diamètre intérieur:
30 mm
couleur:
noir
manchon extensible:
Oui
résistant à la chaleur:
Non
Gaine de passage de porte Ø30mm pour goulotte Lina 25 et goulotte sans halogène avec variations de diamètre de de 18mm à 54mm - polyester noir
Les Atouts de l'article:
Gaine de passage de porte Pour goulotte Lina 25 et goulotte sans halogène - Ø30mm - Variations de diamètre : de 18mm à 54mm Présentée en boîte dévidoir de 50m avec indicateur à 3m de la fin du rouleau Polyester noir
Les Atouts de la gamme:
Les goulottes Lina 25 permettent d'organiser verticalement ou horizontalement, la circulation de la filerie à l'intérieur d'une enveloppe électrique. Grâce à la pince Lina 25, les découpes latérales sont possibles pour couper à la bonne longueur la goulotte. Pour le reste des découpes, grâce aux prédécoupes du fond, les goulottes sont sécables manuellement : plus rapide, pas de poussière ni de bavure. Les goulottes Lina 25 peuvent réaliser des jonctions en T entre une goulotte verticale et horizontale. 2 finitions sont disponibles : bleu ou gris en longueur de 2 m en largeur de 25 à 120 mm et de hauteur 25 à 100 mm. Des bandes blanches sur le couvercle de la goulotte permettent le repérage par gravure ou écriture au feutre.
Les Atouts de l'article:
Gaine de passage de porte Pour goulotte Lina 25 et goulotte sans halogène - Ø30mm - Variations de diamètre : de 18mm à 54mm Présentée en boîte dévidoir de 50m avec indicateur à 3m de la fin du rouleau Polyester noir
Les Atouts de la gamme:
Les goulottes Lina 25 permettent d'organiser verticalement ou horizontalement, la circulation de la filerie à l'intérieur d'une enveloppe électrique. Grâce à la pince Lina 25, les découpes latérales sont possibles pour couper à la bonne longueur la goulotte. Pour le reste des découpes, grâce aux prédécoupes du fond, les goulottes sont sécables manuellement : plus rapide, pas de poussière ni de bavure. Les goulottes Lina 25 peuvent réaliser des jonctions en T entre une goulotte verticale et horizontale. 2 finitions sont disponibles : bleu ou gris en longueur de 2 m en largeur de 25 à 120 mm et de hauteur 25 à 100 mm. Des bandes blanches sur le couvercle de la goulotte permettent le repérage par gravure ou écriture au feutre.