Legrand - Gaine multifonction verticale pour coffrets étanches Plexo3 3 rangées - 001918

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Gaine multifonction verticale pour coffrets étanches Plexo3 3 rangées

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • nombre de rangées - 4

  • largeur en nombre de modules - 0

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060019181

Réf. Sonepar

00001001918

Réf. Fournisseur

001918

Réf. Commerciale

Legrand

mode de pose:

saillie

nombre de rangées:

4

largeur en nombre de modules:

0

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

gris

couvercle/porte transparent(e):

Non

indice de protection (IP):

IP65

hauteur:

622 mm

largeur:

137 mm

profondeur:

123 mm

type de couverture:

couvercle

finition du couvercle:

avec échancrure

profondeur d'encastrement:

119 mm

hauteur d'encastrement:

618 mm

largeur d'encastrement:

133 mm

profondeur intérieure:

48.5 mm

borne de mise à la terre:

Non

borne à conducteur neutre:

Non

rail DIN:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

possibilité de montage en saillie:

Oui

finition CEM:

Non

numéro RAL:

7046

avec serrure:

Non

type de fermeture:

autre

porte pour transmission du signal:

Oui

Gaine multifonction verticale IP65 pour coffrets Plexo³ 3 rangées, livrée avec charnières - permet de recevoir les prises P17 à entraxe unifié 16A et 32A, Plexo IP55 encastré, Osmoz, rail modulaire en fond de gaine

Les Atouts de l'article:

A associer au coffret Plexo³ par l'intermédiaire de l'ensemble de jumelage
Gaine multifonction verticale Plexo³ permettant de recevoir les commandes et accessoires: prises 16A et 32A P17 à entraxe unifié, Plexo IP55 encastré, Osmoz, rail modulaire en fond de gaine
Livrée avec charnières reliant le capot et le fond
Pour coffret Plexo³ 3 rangées - Profondeur: 123mm

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables