Legrand - Gaine thermorétractable 40mm pour pigtail - sachet de 50 gaines - 032744

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Gaine thermorétractable 40mm pour pigtail - sachet de 50 gaines

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - incolore

  • modèle - à paroi moyenne

  • longueur - 40 m

  • transparent - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060327446

Réf. Sonepar

00001032744

Réf. Fournisseur

032744

Réf. Commerciale

Legrand

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

incolore

modèle:

à paroi moyenne

longueur:

40 m

transparent:

Oui

imprimable:

Non

Gaine thermorétractable 40mm pour pigtail LCS³ fibre optique - livrée en sachet de 50 gaines

Les Atouts de l'article:

Gaine thermorétractable pour pigtail 40mm Sachet de 50 gaines

Les Atouts de la gamme:

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).