Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Legrand - Gestionnaire chauffage et climatisation Smarther with Netatmo encastré - noir - 049044

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Gestionnaire chauffage et climatisation Smarther with Netatmo encastré - noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de régulation on/off - Oui

  • modulation du type de régulation - Oui

  • plage de mesure - 0...40 °C

  • commande - bouton

  • charge de contact max. - 5 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3414972129695

Réf. Sonepar

00001212969

Réf. Fournisseur

049044

Marque

Legrand

type de régulation on/off:

Oui

modulation du type de régulation:

Oui

plage de mesure:

0...40 °C

commande:

bouton

charge de contact max.:

5 A

raccordement:

tri-quadrifilaire

protocole de communication:

lié à une marque

type d'alimentation électrique:

230 V

avec récepteur:

Non

capteur externe:

Non

avec rétraction thermique:

Non

caractéristique de réglage:

PID

auto-apprentissage:

Oui

adapté pour le chauffage:

Oui

nombre de sorties chauffage:

0

adapté aux climatiseurs:

Oui

nombre de sorties refroidissement:

0

ventilation:

Oui

nombre de sorties de ventilation:

0

valeur différentielle:

0.1...1 K

différence ajustable:

Oui

type de capteur:

autre

température affichée:

Oui

avec affichage:

Oui

type d’horloge:

horloge hebdomadaire

exécution horloge:

numérique

dérogation:

Non

optimisation:

Non

avec raccord d’eau:

Non

convient pour commande de chauffage au sol:

Non

convient pour commande de chauffage urbain:

Oui

commande à distance possible:

Oui

compatible IFTTT:

Non

avec détecteur de présence:

Non

réglage dépendant de la météo:

Non

nombre de programmes de mise en marche/arrêt:

10

finition des contacts:

contact inverseur (NO/NC)

tension max. contacts:

240 V

indice de protection (IP):

IP20

couleur:

noir

numéro RAL:

7015

largeur:

126 mm

profondeur:

12.6 mm

hauteur:

87 mm

classe de la température de contrôle:

IV

consommation d'énergie en courant de veille (solstandby):

2 W

Gestionnaire de chauffage et de climatisation connecté Smarther with Netatmo, contrôlable avec App Home + Control ou assistant vocal pour montage en encastré dans boîte 2 modules - finition écran tactile noir

Les Atouts de l'article:

Encastré - Noir Emetteur IR intégré WiFi, Zigbee 3.0 Dimensions : 8,7x12,6x2,3cm 110V~ à 240V~ - 50Hz à 60Hz

Les Atouts de la gamme:

Les thermostats connectés Smarther with Netatmo offrent une solution élégante et intuitive pour le contrôle de la température dans tous les types de logements. Grâce à des fonctionnalités avancées comme l'Auto-Adapt, ils optimisent le confort et les économies d'énergie. Nativement connectés, ils s'intègrent dans l'écosystème Home + Control pour un pilotage à distance, le suivi des consommations et la gestion des plannings via une application mobile. Compatibles avec plus de 1500 chaudières et pompes à chaleur, ils sont faciles à installer, que ce soit en version encastrée ou en saillie. La gamme inclut également une version avec gestionnaire de climatisation, permettant un contrôle optimal de la température en toutes saisons. La fonction Boost permet d'augmenter rapidement la température pour un confort immédiat.