Legrand - Gestionnaire chauffage et climatisation Smarther with Netatmo saillie - blanc - 049045


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de régulation on/off - Oui
modulation du type de régulation - Oui
plage de mesure - 0...40 °C
commande - bouton
charge de contact max. - 5 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Smarther with Netatmo
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3414972129718
Réf. Sonepar
00001212971
Réf. Fournisseur
049045
Marque
Legrand
type de régulation on/off:
Oui
modulation du type de régulation:
Oui
plage de mesure:
0...40 °C
commande:
bouton
charge de contact max.:
5 A
raccordement:
tri-quadrifilaire
protocole de communication:
lié à une marque
type d'alimentation électrique:
230 V
avec récepteur:
Non
capteur externe:
Non
avec rétraction thermique:
Non
caractéristique de réglage:
PID
auto-apprentissage:
Oui
adapté pour le chauffage:
Oui
nombre de sorties chauffage:
0
adapté aux climatiseurs:
Oui
nombre de sorties refroidissement:
0
ventilation:
Oui
nombre de sorties de ventilation:
0
valeur différentielle:
0.1...1 K
différence ajustable:
Oui
type de capteur:
autre
température affichée:
Oui
avec affichage:
Oui
type d’horloge:
horloge hebdomadaire
exécution horloge:
numérique
dérogation:
Non
optimisation:
Non
avec raccord d’eau:
Non
convient pour commande de chauffage au sol:
Non
convient pour commande de chauffage urbain:
Oui
commande à distance possible:
Oui
compatible IFTTT:
Non
avec détecteur de présence:
Non
réglage dépendant de la météo:
Non
nombre de programmes de mise en marche/arrêt:
10
finition des contacts:
contact inverseur (NO/NC)
tension max. contacts:
240 V
indice de protection (IP):
IP20
couleur:
blanc
numéro RAL:
9003
largeur:
126 mm
profondeur:
28.1 mm
hauteur:
87 mm
classe de la température de contrôle:
IV
consommation d'énergie en courant de veille (solstandby):
2 W
Les Atouts de l'article:
Saillie - Blanc Emetteur IR intégré WiFi, Zigbee 3.0 Dimensions : 8,7x12,6x2,8cm 110V~ à 240V~ - 50Hz à 60Hz
Les Atouts de la gamme:
Les thermostats connectés Smarther with Netatmo offrent une solution élégante et intuitive pour le contrôle de la température dans tous les types de logements. Grâce à des fonctionnalités avancées comme l'Auto-Adapt, ils optimisent le confort et les économies d'énergie. Nativement connectés, ils s'intègrent dans l'écosystème Home + Control pour un pilotage à distance, le suivi des consommations et la gestion des plannings via une application mobile. Compatibles avec plus de 1500 chaudières et pompes à chaleur, ils sont faciles à installer, que ce soit en version encastrée ou en saillie. La gamme inclut également une version avec gestionnaire de climatisation, permettant un contrôle optimal de la température en toutes saisons. La fonction Boost permet d'augmenter rapidement la température pour un confort immédiat.