Legrand - Gestionnaire local d'issue de secours GLIS IP40 IK07 - 038057

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes de commande - 1

  • nombre de contacts à poussoir - 1

  • nombre de voyants lumineux - 0

  • nombre de commutateurs-sélecteurs - 0

  • adapté à un arrêt d'urgence - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060380571

Réf. Sonepar

00001038057

Réf. Fournisseur

038057

Réf. Commerciale

Legrand

nombre de postes de commande:

1

nombre de contacts à poussoir:

1

nombre de voyants lumineux:

0

nombre de commutateurs-sélecteurs:

0

adapté à un arrêt d'urgence:

Oui

nombre d'interrupteurs à clé:

0

nombre de contacts à poussoir champignons:

0

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...48 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...48 V

couleur de la partie supérieure du boîtier:

autre

matériau du boîtier/corps:

plastique

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

indice de protection (IP):

IP40

consommation d'énergie:

24 W

couleur du boîtier/corps:

autre

Gestionnaire local d'issue de secours GLIS IP40 IK07 avec signalisation sonore par buzzer 50dB minimum à 1m - vert RAL6016 - signale un déclenchement direct, l'état de la ventouse électromagnétique et les défauts de ligne DAS ou de porte

Les Atouts de l'article:

Boîtier vert RAL6016 - Dimensions: 90mm x 90mm x 57mm - Alimentation 24V -27V - 48V=
Equipé d'une sortie ligne DAS protégée et surveillée 3A pouvant supporter un courant de 0,9A sous 24V=/48V=, et d'un contact auxiliaire de pouvoir de coupure 1A/30V= configurable NO/NF activé sur déclenchement direct ou défaut de position du DAS
Gestionnaire local d'issue de secours - GLIS IP40 - IK07
Signalisation :- d'un déclenchement direct par indicateur mécanique d'état et signal sonore continu- de l'état de la ventouse électromagnétique par voyant- d'un défaut de ligne DAS, de position de la porte ou du verrou selon ventouse, par voyant et signal sonore discontinu
Signalisation sonore par buzzer (50dB minimum à 1m)

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables