Legrand - Glissière réglage pour ajustement profondeur platine XL3HP 6300 - 3PMGP

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Glissière réglage pour ajustement profondeur platine XL3HP 6300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - traverse de profondeur

  • matériau - métal

  • largeur - 44 mm

  • hauteur - 26 mm

  • profondeur - 380 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414972960663

Réf. Sonepar

00001296066

Réf. Fournisseur

3PMGP

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

traverse de profondeur

matériau:

métal

largeur:

44 mm

hauteur:

26 mm

profondeur:

380 mm

couleur:

zinc

Glissière réglage pour ajustement profondeur platine latérale de montage - jeu de2 - XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

Jeu de 2 Fixation sur toit/base Acier galvanisé