Legrand - Goulotte 2 compartiments 50x195mm DLP monobloc - blanc - 010470

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 195 mm

  • profondeur - 50 mm

  • longueur - 2000 mm

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 8 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060104702

Réf. Sonepar

00001010470

Réf. Fournisseur

010470

Réf. Commerciale

Legrand

largeur:

195 mm

profondeur:

50 mm

longueur:

2000 mm

matériau:

plastique

couleur:

blanc

sans halogène:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

nombre de couvercles:

2

couvercle inclus:

Oui

largeur du couvercle 1:

85 mm

largeur du couvercle 2:

85 mm

largeur du couvercle 3:

0 mm

symétrique:

Oui

type rectangulaire:

Oui

qualité du matériau:

PVC

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

numéro RAL:

9003

finition du panneau arrière (intérieur):

perforé

feuille de protection:

Oui

nombre de cloisons enfichables:

4

avec connecteur de conduit:

Non

perforation de montage dans le sol:

Oui

type de montage des parties supérieures:

global

avec agrafe pour tenue de câble:

Non

section transversale utile:

7880 mm²

indice de protection (IP):

IP40

température d'utilisation:

-5...60 °C

Corps de goulotte 50x195mm DLP monobloc 2 compartiments avec cloison intégrée livré avec 2 couvercles 85mm - longueur 2m

Les Atouts de l'article:

Comprend :- 1 corps avec 2 compartiments- 2 couvercles souples largeur 85mm- cloison intégrée
Goulotte monobloc 2 compartiments 50x195mm - Livrée en 4 unités de longueur 2m
IP40 IK07 - Répond aux exigences de fiabilité, de sécurité et de performance technique en réponse à la norme EN 50085-2-1
S'associe avec les prises Mosaic et supports pour couvercle 85mm - Possibilité d'adapter une cloison de séparation amovible
Section maximale par compartiment: 3940mm²

Les Atouts de la gamme:

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables