Legrand - Goulotte DLP aluminium 50x105mm 1 compartiment à équiper d'un couvercle 85mm - 011100


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 105 mm
profondeur - 50 mm
longueur - 2000 mm
matériau - aluminium
couleur - aluminium
Emballage et conditions
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060111007
Réf. Sonepar
00001011100
Réf. Fournisseur
011100
Réf. Commerciale
Legrand
largeur:
105 mm
profondeur:
50 mm
longueur:
2000 mm
matériau:
aluminium
couleur:
aluminium
sans halogène:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
nombre de couvercles:
1
couvercle inclus:
Non
largeur du couvercle 1:
85 mm
largeur du couvercle 2:
0 mm
largeur du couvercle 3:
0 mm
symétrique:
Oui
type rectangulaire:
Oui
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
anodisé/oxydé
finition du panneau arrière (intérieur):
perforé
feuille de protection:
Oui
nombre de cloisons enfichables:
1
avec connecteur de conduit:
Non
perforation de montage dans le sol:
Oui
type de montage des parties supérieures:
global
avec agrafe pour tenue de câble:
Non
section transversale utile:
4300 mm²
indice de protection (IP):
IP40
température d'utilisation:
15...60 °C
Les Atouts de l'article:
Livrée en longueur de 2m sans couvercle Section : 4300mm² Matière : Aluminium 6060-T5 anodisé naturel offre