Legrand - Goulotte DLP évolutive 50x105mm 1 compartiment à équiper d'un couvercle 85mm - 010422

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 105 mm
profondeur - 50 mm
longueur - 2000 mm
matériau - plastique
couleur - blanc
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060104221
Réf. Sonepar
00001010422
Réf. Fournisseur
010422
Marque
Legrand
largeur:
105 mm
profondeur:
50 mm
longueur:
2000 mm
matériau:
plastique
couleur:
blanc
sans halogène:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
nombre de couvercles:
1
couvercle inclus:
Non
largeur du couvercle 1:
85 mm
largeur du couvercle 2:
0 mm
largeur du couvercle 3:
0 mm
symétrique:
Oui
type rectangulaire:
Oui
qualité du matériau:
PVC
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
numéro RAL:
9003
finition du panneau arrière (intérieur):
perforé
feuille de protection:
Oui
nombre de cloisons enfichables:
1
avec connecteur de conduit:
Non
perforation de montage dans le sol:
Oui
type de montage des parties supérieures:
global
avec agrafe pour tenue de câble:
Non
section transversale utile:
4300 mm²
indice de protection (IP):
IP40
température d'utilisation:
-5...60 °C
Les Atouts de l'article:
Possibilité d’adapter des cloisons de fractionnement et de séparation amovibles. Applications universelles, solutions ouvertes (montage du programme Mosaic, Programme Plexo, Hypra, Lexic etc…) Solidarisation du corps et du couvercle par clipsage Coloris : blanc
Les Atouts de la gamme:
Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.



