fin de vie

Legrand - Goulotte gaine de protection GP 65 GS dimensions 65x47x90mm - 00003

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Goulotte gaine de protection GP 65 GS dimensions 65x47x90mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 3000 mm

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414971514584

Réf. Sonepar

00012000022

Réf. Fournisseur

00003

Réf. Commerciale

Legrand

longueur:

3000 mm

matériau:

acier

Goulotte GP65 GS de protection des remontées aéro-souterraines sur poteaux et façades dimensions 65x47x90mm et longueur 3m - codets EDF 68 80 542

Les Atouts de l'article:

Conforme à la norme NF C 14-100 Gaine de protection GP 65 GS - Dimensions 65mm x 47mm x 90mm (h x I x L) - Longueur 3m - Codets EDF 68 80 542 Goulotte GP IK10 - acier galvanisé senzimir selon norme EN 10 327 Résistance aux UV - Résistance mécanique élevée: IK10 (20J)