Legrand - Goulotte GTL complète 3 couvercles Drivia 18 PREMIUM 65x355mm - 2,45m à 2,60m - 030068


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 355 mm
hauteur - 65 mm
longueur - 2600 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3245060300685
Réf. Sonepar
00001030068
Réf. Fournisseur
030068
Réf. Commerciale
Legrand
largeur:
355 mm
hauteur:
65 mm
longueur:
2600 mm
couleur:
blanc
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Non
nombre de cloisons fixes:
0
nombre de cloisons enfichables:
4
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
section transversale utile:
20187 mm²
qualité du matériau:
PVC
traitement antibactérien:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
transparent:
Non
numéro RAL:
9003
type de fixation:
perforation du fond
finition du couvercle:
séparé
avec agrafe pour tenue de câble:
Oui
feuille de protection:
Oui
avec connecteur de conduit:
Oui
livraison sur rouleau:
Non
indice de protection (IP):
IP3X
température d'utilisation:
-5...60 °C
Les Atouts de l'article:
Goulotte GTL complète Drivia 18 Premium composé d'éléments en demi-longueurs constituant :- 1 corps de goulotte 65 x 355mm- 2 éclisses pour association des 2 demi-longueurs du corps de goulotte- 1 couvercle largeur 40mm- 1 couvercle largeur 180mm- 1 couvercle largeur 85mm- 1 cloison de fractionnement- 1 cloison pour séparation des courants- 1 système de compensation avec pieds sur ressorts et cache de finition- 12 vis pour fixation des coffrets- 2 agrafes pour maintien de câble Fixation sans support et le prépositionnement direct des coffrets Drivia 18 modules avec l'accessoire de préfixation Drivia clip Logement des vis de serrage dans le corps de la goulotte, assurant la protection des câbles Livrée en demi-longeur pour faciliter le transport - Blanc RAL9003 Conforme à la norme EN 50085-2-1
Les Atouts de la gamme:
Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénéité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.